OMRON - OMRXS2FLM12PVC3S10M PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 DRITTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
EAN
4548583135277
Codice prodotto
OMRXS2FLM12PVC3S10M
Cod. produttore
XS2FLM12PVC3S10M
Produttore
OMR
Numero di poli:
3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...70 °C
Corrente nominale In:
0.8 A
Tensione nominale:
30 V
Resistenza di contatto:
40 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP67


