OMRON - OMRXS2FE422D80E proximity- Cavo connettore M12 per alte tem


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 4
Confezione
5 PZ
EAN
4547648395144
Codice prodotto
OMRXS2FE422D80E
Cod. produttore
XS2FE422D80E
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Ad angolo retto
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP67
Irradiato:
no
Tensione nominale:
250 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
40 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...105 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...105 °C
Corrente nominale In:
4 A