OMRON - OMRXS2CD421-1077330 PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 5...6 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4536854222320
Codice prodotto
OMRXS2CD421-1077330
Cod. produttore
XS2CD421-1077330
Produttore
OMR
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
5...6 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
14.9 mm
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0...0 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
200
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no