OMRON - OMRWLCA3241GN FINECORSA- WLCA32-41G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Diametro del sensore - -8888 mm
Altezza del sensore - 96.2 mm
Lunghezza del sensore - 67.3 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4548583543478
Codice prodotto
OMRWLCA3241GN
Cod. produttore
WLCA3241GN
Produttore
OMR
Larghezza del sensore:
40 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
96.2 mm
Lunghezza del sensore:
67.3 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
10 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.8 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.4 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67