OMRON - OMRVHV5F000N050MSRX VHV5, AutoFocus, Lente stretta, 5.0MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio fisso
Max raggio di azione / portata - 1000 mm
Tipo di interfaccia - Ethernet
Con ottica intercambiabile - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4550431091949
Codice prodotto
OMRVHV5F000N050MSRX
Cod. produttore
VHV5F000N050MSRX
Produttore
OMR
Modello:
Montaggio fisso
Max raggio di azione / portata:
1000 mm
Tipo di interfaccia:
Ethernet
Con ottica intercambiabile:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di uscite digitali:
3
Numero di ingressi digitali:
3
Frequenza massima di registrazione di immagini:
40 Hz
Tensione nominale DC:
24 V
Consumo massimo:
2.1 A
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tipo di fissaggio:
Con viti
Larghezza:
57.5 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
50.5 mm