pagina iniziale

OMRON - OMRVHV5F000M050MSRX VHV5, AutoFocus, Obiettivo medio, 5.0MP

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRVHV5F000M050MSRX VHV5, AutoFocus, Obiettivo medio, 5.0MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio fisso

  • Max raggio di azione / portata - 500 mm

  • Tipo di interfaccia - Ethernet

  • Con ottica intercambiabile - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431091932

Codice prodotto

OMRVHV5F000M050MSRX

Cod. produttore

VHV5F000M050MSRX

Produttore

OMR

Modello:

Montaggio fisso

Max raggio di azione / portata:

500 mm

Tipo di interfaccia:

Ethernet

Con ottica intercambiabile:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi digitali:

3

Frequenza massima di registrazione di immagini:

40 Hz

Tensione nominale DC:

24 V

Consumo massimo:

2.1 A

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tipo di fissaggio:

Con viti

Larghezza:

57.5 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

50.5 mm

VHV5, AutoFocus, Obiettivo medio, 5.0MP, luce rossa standard, lettore di modalità X