OMRON - OMRV780HMD68EIPEU STAZIONE DI LETTURA / SCRITTURA RFID V78

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 0.865...0.867 MHz
Protocollo di trasmissione - Altri
Max raggio di azione / portata - 3820 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura - 80 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura - 40 kBit/s
Confezione
1 PZ
EAN
4549734218641
Codice prodotto
OMRV780HMD68EIPEU
Cod. produttore
V780HMD68EIPEU
Produttore
OMR
Frequenza:
0.865...0.867 MHz
Protocollo di trasmissione:
Altri
Max raggio di azione / portata:
3820 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura:
80 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura:
40 kBit/s
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Connessione per antenna esterna:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
250 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
70 mm
Diametro:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP55


