OMRON - OMRV680SHMD66PNT LETTORE ID-CONTROLLORE ALL-IN-ONE.20X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max raggio di azione / portata - 115 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura - -8888 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura - -8888 kBit/s
Numero di uscite digitali - -8888
Numero di ingressi digitali - -8888
Confezione
1 PZ
EAN
4548583562011
Codice prodotto
OMRV680SHMD66PNT
Cod. produttore
V680SHMD66PNT
Produttore
OMR
Max raggio di azione / portata:
115 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura:
-8888 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura:
-8888 kBit/s
Numero di uscite digitali:
-8888
Numero di ingressi digitali:
-8888
Connessione per antenna esterna:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
120 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
40 mm
Diametro:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP67