OMRON - OMRV680HS512M lettore ID- Antenna RW V680. M12x35mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max raggio di azione / portata - 6.5 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura - -8888 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura - -8888 kBit/s
Numero di uscite digitali - -8888
Numero di ingressi digitali - -8888
Confezione
1 PZ
EAN
4547648514545
Codice prodotto
OMRV680HS512M
Cod. produttore
V680HS512M
Produttore
OMR
Max raggio di azione / portata:
6.5 mm
Massima velocità di trasferimento, lettura:
-8888 kBit/s
Massima velocità di trasferimento, scrittura:
-8888 kBit/s
Numero di uscite digitali:
-8888
Numero di ingressi digitali:
-8888
Connessione per antenna esterna:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
-8888 mm
Altezza:
-8888 mm
Profondità:
35 mm
Diametro:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP67