OMRON - OMRV450HDS36780001 LETTORE DI CODICI, PALMARE, DPM (DIRECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Portatile / Palmare
Max raggio di azione / portata - 147 mm
Tipo di interfaccia - Altri
Con ottica intercambiabile - no
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4549734576642
Codice prodotto
OMRV450HDS36780001
Cod. produttore
V450HDS36780001
Produttore
OMR
Modello:
Portatile / Palmare
Max raggio di azione / portata:
147 mm
Tipo di interfaccia:
Altri
Con ottica intercambiabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Numero di uscite digitali:
-8888
Numero di ingressi digitali:
-8888
Tensione nominale DC:
5 V
Consumo massimo:
1.2 A
Standard radio Bluetooth:
sì
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Larghezza:
77 mm
Altezza:
185 mm
Profondità:
143 mm