OMRON - OMRV430WE3M SET DI CAVI V430. HOST. ETHERNET. DA CON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Lunghezza - 3 m
Tipo di cavo - Altri
Colore della guaina esterna - Nero
Formazione / Struttura del cavo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4549734191852
Codice prodotto
OMRV430WE3M
Cod. produttore
V430WE3M
Produttore
OMR
Categoria:
Altri
Lunghezza:
3 m
Tipo di cavo:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Formazione / Struttura del cavo:
Altri
Tipo di connettore del collegamento 1:
M12
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Custodia del connettore 1:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Custodia del connettore 2:
Nessuno
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Nessuno
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Non propagante la fiamma:
No
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Adatto per catena portacavi:
no
Piedinatura:
1:1
Grado di protezione (IP):
Altri