OMRON - OMRV430F000M12MSRX LETTORE DI CODICE V430, 1,2 MP MONOCROMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio fisso
Max raggio di azione / portata - 300 mm
Tipo di interfaccia - Ethernet
Con ottica intercambiabile - no
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4549734576246
Codice prodotto
OMRV430F000M12MSRX
Cod. produttore
V430F000M12MSRX
Produttore
OMR
Modello:
Montaggio fisso
Max raggio di azione / portata:
300 mm
Tipo di interfaccia:
Ethernet
Con ottica intercambiabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Numero di uscite digitali:
3
Numero di ingressi digitali:
3
Frequenza massima di registrazione di immagini:
42 Hz
Tensione nominale DC:
24 V
Consumo massimo:
0.18 A
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tipo di fissaggio:
Con viti
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
25.4 mm
Profondità:
56.9 mm