OMRON - OMRV410HDS4608HC LETTORE PORTATILE HC V410-H BIANCO CABLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Portatile / Palmare
Max raggio di azione / portata - 292 mm
Tipo di interfaccia - USB
Con ottica intercambiabile - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4549734570930
Codice prodotto
OMRV410HDS4608HC
Cod. produttore
V410HDS4608HC
Produttore
OMR
Modello:
Portatile / Palmare
Max raggio di azione / portata:
292 mm
Tipo di interfaccia:
USB
Con ottica intercambiabile:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi digitali:
1
Tensione nominale DC:
5 V
Consumo massimo:
0.375 A
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Larghezza:
67 mm
Altezza:
165 mm
Profondità:
98 mm