pagina iniziale

OMRON - OMRTLN20ME12M INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 20 MM, UNSHI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRTLN20ME12M INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, 20 MM, UNSHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Rivestimento della custodia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854478550

Codice prodotto

OMRTLN20ME12M

Cod. produttore

TLN20ME12M

Produttore

OMR

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Rivestimento della custodia:

Altri

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

300 Hz

Possibilità di collegamento in cascata:

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Resistente alla compressione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sensore di prossimità induttivo, 20 mm, non schermato, NPN/NA, cavo da 2 m.