OMRON - OMRTLN12MD15M-11058 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 52.5 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536854113338
Codice prodotto
OMRTLN12MD15M-11058
Cod. produttore
TLN12MD15M-11058
Produttore
OMR
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
52.5 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
12 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
DC
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Materiale (del corpo):
Plastica
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno