pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRSTCCMC120AOPQ Fotocamera Opt-C Link, 12 MP, sensore a

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRSTCCMC120AOPQ Fotocamera Opt-C Link, 12 MP, sensore a

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Fotocamera

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate - 0

  • Tipo di interfaccia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734609951

Codice prodotto

OMRSTCCMC120AOPQ

Cod. produttore

STCCMC120AOPQ

Produttore

OMR

Modello:

Fotocamera

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Tipo di interfaccia:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Fotocamera Opt-C Link, 12 MP, sensore a colori, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 93.4 fps, Global Shutter, Mount M42, 1x QSFP + connettore ottico, 40Gbps