pagina iniziale

OMRON - OMRSS5-1-1500730000 MICRO-1DT5A/125VCAAZIONPULSANTEFS150G

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRSS5-1-1500730000 MICRO-1DT5A/125VCAAZIONPULSANTEFS150G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4536854067976

Codice prodotto

OMRSS5-1-1500730000

Cod. produttore

SS5-1-1500730000

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

6.4 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

19.8 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

11.3 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

5 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azione. a pulsante FS 150 g, terminali a saldare