OMRON - OMRSHLW55-111619000 FINECORSA- 1CONT SC 10A LEVA CORTA. IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 45.6 mm
Diametro del sensore - -8888 mm
Altezza del sensore - 46.4 mm
Lunghezza del sensore - 17.5 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V - -8888 A
Confezione
10 PZ
EAN
4536853781248
Codice prodotto
OMRSHLW55-111619000
Cod. produttore
SHLW55-111619000
Produttore
OMR
Larghezza del sensore:
45.6 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
46.4 mm
Lunghezza del sensore:
17.5 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
-8888 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
2 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
-8888 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
-8888 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
-8888 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


