pagina iniziale

OMRON - OMRSGDVR90A01A SERVO SIGMAV 200V 100W A/P MOTORI ROTATI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRSGDVR90A01A SERVO SIGMAV 200V 100W A/P MOTORI ROTATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 170...253 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 170...253 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 170...253 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648881050

Codice prodotto

OMRSGDVR90A01A

Cod. produttore

SGDVR90A01A

Produttore

OMR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

170...253 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

170...253 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

170...253 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

170...253 V

Servo SigmaV 200V 100W Analogico/Treno Impulsi per motori rotativi