OMRON - OMRS8VKWA48024 ALIM. S8VK-WA MON/TRI 480W,24V,20A, CLAS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...29.5 V
Max. corrente di uscita 1 - 30 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 170...264 V
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Confezione
3 PZ
EAN
4549734449090
Codice prodotto
OMRS8VKWA48024
Cod. produttore
S8VKWA48024
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...29.5 V
Max. corrente di uscita 1:
30 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
170...264 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
240...350 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
-8888 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
-8888 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
-8888 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 3:
-8888 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
-8888 A
Max. corrente di uscita 3:
-8888 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
170...264 V
Larghezza:
65 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Altezza di incasso:
122.4 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
122.4 mm
Altezza:
125.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3.7
Larghezza di incasso:
65 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri