OMRON - OMRS8JXP60024CD alimentatore- 24V/27AclasseBguidaDIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. corrente di uscita 1 - 27 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Potenza di uscita - 600 W
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583103740
Codice prodotto
OMRS8JXP60024CD
Cod. produttore
S8JXP60024CD
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. corrente di uscita 1:
27 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Potenza di uscita:
600 W
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
110 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
117 mm
Profondità:
246 mm
Altezza:
111 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
110 mm