OMRON - OMRS8JXP30024N Alimentatore. 300 W. ingresso 100-240 V CA.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V 
- Potenza di uscita - 300 W 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4548583103696
Codice prodotto
OMRS8JXP30024N
Cod. produttore
S8JXP30024N
Produttore
OMR
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Potenza di uscita:
300 W
Alimentatore, 300 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 24 V CC, 14 A


