pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRS8FSG30048C Power Supply, 300W, 100-240 VAC input, 4

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRS8FSG30048C Power Supply, 300W, 100-240 VAC input, 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 43.2...55.2 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 7 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734105026

Codice prodotto

OMRS8FSG30048C

Cod. produttore

S8FSG30048C

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

43.2...55.2 V

Max. corrente di uscita 1:

7 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

-8888 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

-8888 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

300 W

Stabilizzato:

no

Valore nominale corrente d'uscita 2:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Valore nominale corrente d'uscita 3:

-8888 A

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

7 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Max. corrente di uscita 2:

-8888 A

Max. corrente di uscita 3:

-8888 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

420 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

41 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

102 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

170 mm

Altezza:

102 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

Larghezza in numero di moduli:

2.2

Larghezza di incasso:

41 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Alimentatore, 300 W, ingresso 100-240 VAC, 48 VDC, uscita 7 A, montaggio diretto.