pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRS8FSG05015CD Power supply. 50 W. 100-240 VAC input. 1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRS8FSG05015CD Power supply. 50 W. 100-240 VAC input. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 13.5...17.25 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734104579

Codice prodotto

OMRS8FSG05015CD

Cod. produttore

S8FSG05015CD

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

13.5...17.25 V

Max. corrente di uscita 1:

3.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

-8888 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

-8888 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

50 W

Stabilizzato:

no

Valore nominale corrente d'uscita 2:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Valore nominale corrente d'uscita 3:

-8888 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

15 V

Max. corrente di uscita 2:

-8888 A

Max. corrente di uscita 3:

-8888 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

124 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

37.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

97 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

117.7 mm

Altezza:

97 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

Larghezza in numero di moduli:

2.2

Larghezza di incasso:

42 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Alimentazione, 50 W, ingresso da 100 a 240 V CA, 15 V CC, uscita 3,5 A, montaggio su guida DIN