OMRON - OMRS8FSG01505CD alimentatore- Alimentatore. 15 W. ingresso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 4.5...5.75 V
Max. corrente di uscita 1 - 3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4549734104333
Codice prodotto
OMRS8FSG01505CD
Cod. produttore
S8FSG01505CD
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
4.5...5.75 V
Max. corrente di uscita 1:
3 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
-8888 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
-8888 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
15 W
Stabilizzato:
no
Valore nominale corrente d'uscita 2:
-8888 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 3:
-8888 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
5 V
Max. corrente di uscita 2:
-8888 A
Max. corrente di uscita 3:
-8888 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
40 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
36.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
82 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
99 mm
Altezza:
82 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2.2
Larghezza di incasso:
41 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


