OMRON - OMRS8FSC20024 Alimentatore, 200 W, ingresso da 100 a 240


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 21.6...26.4 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 8.8 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V 
- Tensione di uscita 3 - 0...0 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4548583741836
Codice prodotto
OMRS8FSC20024
Cod. produttore
S8FSC20024
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
21.6...26.4 V
Max. corrente di uscita 1:
8.8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
254...373 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
-8888 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
-8888 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
200 W
Stabilizzato:
no
Valore nominale corrente d'uscita 2:
-8888 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 3:
-8888 A
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale corrente d'uscita 1:
8.8 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
-8888 A
Max. corrente di uscita 3:
-8888 A
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Potenza assorbita:
529 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
212 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
112.5 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
50 mm
Altezza:
112.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì
Larghezza in numero di moduli:
20
Larghezza di incasso:
212 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


