OMRON - OMRS8BWC01 UPS-CAVOCOMRS2322METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di cablaggio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - -8888 mm
Altezza - -8888 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4547648846653
Codice prodotto
OMRS8BWC01
Cod. produttore
S8BWC01
Produttore
OMR
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di cablaggio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
-8888 mm
Altezza:
-8888 mm
Profondità:
-8888 mm
Cavo di comunicazione per porta RS232, 2 metri


