pagina iniziale

OMRON - OMRS8BA24D24D960SBF TIPO DI GUIDA DIN. TIPO DI BATTERIA SEPA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRS8BA24D24D960SBF TIPO DI GUIDA DIN. TIPO DI BATTERIA SEPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 960 W

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 6 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583941731

Codice prodotto

OMRS8BA24D24D960SBF

Cod. produttore

S8BA24D24D960SBF

Produttore

OMR

Potenza attiva in uscita:

960 W

Tipologia UPS:

Off-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

6 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

23...28 V

Numero di fasi in uscita:

0

Tensione di uscita:

21...28 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

DC

Larghezza:

52 mm

Profondità:

111.4 mm

Altezza:

124 mm

Numero di fasi in ingresso:

0

Contatto a potenziale libero:

Peso:

0.7 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

10 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

0...0 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

94 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

0...0 Hz

UPS, tipo di guida DIN, tipo di batteria separata, CC-CC, 40 A, 960 W