OMRON - OMRS8BA24D24D120LF UPS DC/DC S8BA, 5A/120W,BATT.INT. LITIO,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 120 W
Potenza apparente in uscita - -8888 VA
Tipologia UPS - Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 6 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4547648846608
Codice prodotto
OMRS8BA24D24D120LF
Cod. produttore
S8BA24D24D120LF
Produttore
OMR
Potenza attiva in uscita:
120 W
Potenza apparente in uscita:
-8888 VA
Tipologia UPS:
Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
6 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Altri
Numero di prese di uscita C13:
0
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
21.6...26.4 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
0
Tensione di uscita:
22.8...25.2 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
DC
Larghezza:
94 mm
Profondità:
100 mm
Altezza:
100 mm
Numero di fasi in ingresso:
0
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
0.8 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
10 %
Fattore di potenza in uscita:
-8888
Frequenza di ingresso:
0...0 Hz
Efficienza complessiva:
94 %
Efficienza in modalità eco:
94 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
0...0 Hz