OMRON - OMRS8AS48008 Alimentatore, 480 W, 24 V c.c., uscita a 8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 21.6...26.4 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita 3 - 21.6...26.4 V
Confezione
1 PZ
EAN
4547648711319
Codice prodotto
OMRS8AS48008
Cod. produttore
S8AS48008
Produttore
OMR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
21.6...26.4 V
Max. corrente di uscita 1:
3.8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita 3:
21.6...26.4 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
24 V
Tensione di uscita 2:
21.6...26.4 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
2.5 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Valore nominale corrente d'uscita 3:
2.5 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Max. corrente di uscita 2:
3.8 A
Max. corrente di uscita 3:
3.8 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
900 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
230 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Altezza di incasso:
115 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
131.8 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
13.2
Larghezza di incasso:
230 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri