OMRON - OMRRX42166004 iX4-650H, carico utile di 6 kg, sbraccio di

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 4
Numero di gradi di libertà - 4
Carico ammissibile - 6 kg
Portata - 1300 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4549734704601
Codice prodotto
OMRRX42166004
Cod. produttore
RX42166004
Produttore
OMR
Numero di giunti:
4
Numero di gradi di libertà:
4
Carico ammissibile:
6 kg
Portata:
1300 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.1 mm
Lunghezza della corsa:
500 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no


