pagina iniziale

OMRON - OMRRT61101321 COBOT, TM12M, HW3.2, PROFINET

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRT61101321 COBOT, TM12M, HW3.2, PROFINET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti - 6

  • Numero di gradi di libertà - 6

  • Carico ammissibile - 12 kg

  • Portata - 1300 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734671514

Codice prodotto

OMRRT61101321

Cod. produttore

RT61101321

Produttore

OMR

Numero di giunti:

6

Numero di gradi di libertà:

6

Carico ammissibile:

12 kg

Portata:

1300 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.1 mm

Lunghezza della corsa:

-8888 mm

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Pacchetto, Cobot, TM12M, HW3.2, Profinet