pagina iniziale

OMRON - OMRRT60019001 COBOT TM5-900 HW3.2 SENZA TELECAMERA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRT60019001 COBOT TM5-900 HW3.2 SENZA TELECAMERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti - 6

  • Numero di gradi di libertà - 6

  • Carico ammissibile - 4 kg

  • Portata - 900 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734596626

Codice prodotto

OMRRT60019001

Cod. produttore

RT60019001

Produttore

OMR

Numero di giunti:

6

Numero di gradi di libertà:

6

Carico ammissibile:

4 kg

Portata:

900 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.05 mm

Lunghezza della corsa:

-8888 mm

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Cobot TM5X-900, HW3.2, payload 4kg, sbraccio 900mm, alim. 220VAC, senza telecamera