OMRON - OMRRT60017001 COBOT TM5-700 HW3.2 SENZA TELECAMERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 6
Numero di gradi di libertà - 6
Carico ammissibile - 6 kg
Portata - 700 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4549734596541
Codice prodotto
OMRRT60017001
Cod. produttore
RT60017001
Produttore
OMR
Numero di giunti:
6
Numero di gradi di libertà:
6
Carico ammissibile:
6 kg
Portata:
700 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.05 mm
Lunghezza della corsa:
-8888 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì