OMRON - OMRRT60009004 Cobot TM5S HW5.0 telecamera integrata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 6
Numero di gradi di libertà - 6
Carico ammissibile - 5 kg
Portata - 900 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4550431067593
Codice prodotto
OMRRT60009004
Cod. produttore
RT60009004
Produttore
OMR
Numero di giunti:
6
Numero di gradi di libertà:
6
Carico ammissibile:
5 kg
Portata:
900 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.03 mm
Lunghezza della corsa:
-8888 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì