OMRON - OMRRT100W5M3010 WIFI SITEMANAGER SERIE RT1, 10 AGENTI DI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Numero di porte WAN - 1
Numero di porte LAN 10/100 Mbps - 3
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 0
Ethernet - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4549734736299
Codice prodotto
OMRRT100W5M3010
Cod. produttore
RT100W5M3010
Produttore
OMR
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Numero di porte WAN:
1
Numero di porte LAN 10/100 Mbps:
3
Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:
0
Ethernet:
sì
UMTS:
no
Banda di frequenza:
2,4 GHz e 5 GHz
ISDN:
no
Analogico:
no
USB:
sì
Telaio vuoto:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo di trasmissione:
IEEE 802.11 a/c
Numero di porte Voice:
0
Numero di moduli (slot) occupati:
0