pagina iniziale

OMRON - OMRRS42068702 I4-850H, CARICO UTILE DI 15 KG, SBRACCIO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRS42068702 I4-850H, CARICO UTILE DI 15 KG, SBRACCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti - 4

  • Numero di gradi di libertà - 4

  • Carico ammissibile - 15 kg

  • Portata - 850 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734704458

Codice prodotto

OMRRS42068702

Cod. produttore

RS42068702

Produttore

OMR

Numero di giunti:

4

Numero di gradi di libertà:

4

Carico ammissibile:

15 kg

Portata:

850 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.015 mm

Lunghezza della corsa:

210 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

i4-850H, carico utile di 15 kg, sbraccio di 850 mm, 4 assi, 210 mm Zaxis, montaggio inverso, IP20, iCS-ECAT