OMRON - OMRRS42066702 I4-650H, CARICO UTILE DI 15 KG, SBRACCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 4
Numero di gradi di libertà - 4
Carico ammissibile - 15 kg
Portata - 650 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4549734704373
Codice prodotto
OMRRS42066702
Cod. produttore
RS42066702
Produttore
OMR
Numero di giunti:
4
Numero di gradi di libertà:
4
Carico ammissibile:
15 kg
Portata:
650 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.015 mm
Lunghezza della corsa:
210 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no