pagina iniziale

OMRON - OMRRS42056512 i4-650H, 15 kg payload, 650 mm reach, 4 axi

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRS42056512 i4-650H, 15 kg payload, 650 mm reach, 4 axi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti - 4

  • Numero di gradi di libertà - 4

  • Carico ammissibile - 15 kg

  • Portata - 650 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734769990

Codice prodotto

OMRRS42056512

Cod. produttore

RS42056512

Produttore

OMR

Numero di giunti:

4

Numero di gradi di libertà:

4

Carico ammissibile:

15 kg

Portata:

650 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.015 mm

Lunghezza della corsa:

210 mm

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

i4-650H, carico utile 15 kg, sbraccio 650 mm, 4 assi, Zaxis 210 mm, montaggio da tavolo, CR/ESD, ICS-ENET