pagina iniziale

OMRON - OMRRS42055102 i4-550L carico utile 5 kg portata 550 mm 4

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRS42055102 i4-550L carico utile 5 kg portata 550 mm 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti - 4

  • Numero di gradi di libertà - 4

  • Carico ammissibile - 5 kg

  • Portata - 550 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734693073

Codice prodotto

OMRRS42055102

Cod. produttore

RS42055102

Produttore

OMR

Numero di giunti:

4

Numero di gradi di libertà:

4

Carico ammissibile:

5 kg

Portata:

550 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.01 mm

Lunghezza della corsa:

180 mm

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

i4-550L, carico utile 5 kg, portata 550 mm, 4 assi, asse Z 180 mm, pannello inferiore, IP20, iCS-ENET