pagina iniziale

OMRON - OMRRS42055004 Robot i4-550L Eth. IP20 H=350mm a tavolo

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRS42055004 Robot i4-550L Eth. IP20 H=350mm a tavolo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti - 4

  • Numero di gradi di libertà - 4

  • Carico ammissibile - 5 kg

  • Portata - 550 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734693042

Codice prodotto

OMRRS42055004

Cod. produttore

RS42055004

Produttore

OMR

Numero di giunti:

4

Numero di gradi di libertà:

4

Carico ammissibile:

5 kg

Portata:

550 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.01 mm

Lunghezza della corsa:

350 mm

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Robot SCARA i4-550L, Ethernet stand-alone, payload 5kg, sbraccio 550mm, corsa Z 350mm, IP20, montaggio su tavolo