OMRON - OMRRS42055002 Robot i4-550L Eth. IP20 H=180mm a tavolo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 4
Numero di gradi di libertà - 4
Carico ammissibile - 5 kg
Portata - 550 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4549734693035
Codice prodotto
OMRRS42055002
Cod. produttore
RS42055002
Produttore
OMR
Numero di giunti:
4
Numero di gradi di libertà:
4
Carico ammissibile:
5 kg
Portata:
550 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.01 mm
Lunghezza della corsa:
180 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì