pagina iniziale

OMRON - OMRRS42054002 Robot i4-450L Eth. IP20 H=180mm a tavolo

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRRS42054002 Robot i4-450L Eth. IP20 H=180mm a tavolo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di giunti - 4

  • Numero di gradi di libertà - 4

  • Carico ammissibile - 5 kg

  • Portata - 450 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734693028

Codice prodotto

OMRRS42054002

Cod. produttore

RS42054002

Produttore

OMR

Numero di giunti:

4

Numero di gradi di libertà:

4

Carico ammissibile:

5 kg

Portata:

450 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:

0.01 mm

Lunghezza della corsa:

180 mm

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Robot SCARA i4-450L, Ethernet stand-alone, payload 5kg, sbraccio 450mm, corsa Z 180mm, IP20, montaggio su tavolo