OMRON - OMRRL41166000 eCobra 600 standard, payload di 5.5 kg,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 4
Numero di gradi di libertà - 4
Carico ammissibile - 5.5 kg
Portata - 600 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4549734671156
Codice prodotto
OMRRL41166000
Cod. produttore
RL41166000
Produttore
OMR
Numero di giunti:
4
Numero di gradi di libertà:
4
Carico ammissibile:
5.5 kg
Portata:
600 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.017 mm
Lunghezza della corsa:
210 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì