pagina iniziale

OMRON - OMRR88MK60020CS2 SERVO- MOT G5 380V 600W 2.86NM ASS NO FR

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88MK60020CS2 SERVO- MOT G5 380V 600W 2.86NM ASS NO FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648657204

Codice prodotto

OMRR88MK60020CS2

Cod. produttore

R88MK60020CS2

Produttore

OMR

Tipologia:

Altro

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

1.5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale a frequenza nominale:

0.6 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

2000 1/min

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Numero di poli:

10

Tipologia costruttiva:

IM 3001 (B5)

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Coppia nominale:

2.86 Nm

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

-8888 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

-8888 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Aria

Esecuzione estremità di albero:

Chiave

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Senza

Servomotore G5 senza freno 380 V - 600 W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto