OMRON - OMRR88MGP40030HS2D SERVO- MOT CUB G 220V400W1.27NM INC NOFR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.4 kW
Tensione nominale - 200 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 3000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4548583414730
Codice prodotto
OMRR88MGP40030HS2D
Cod. produttore
R88MGP40030HS2D
Produttore
OMR
Modello:
Altri
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.4 kW
Tensione nominale:
200 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
3000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
2.5 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di costruzione:
IM 3001 (B5)
Grado di protezione (IP):
IP65
Coppia nominale:
1.3 Nm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Esecuzione estremità albero:
Chiave
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
80 mm
Metodo di raffreddamento:
Aria
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
-8888 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
-8888 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...40 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Nessuno