OMRON - OMRR88MG10030HBS2 SERVO- SERVOMOTORE SERIE G CON FRENO 220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tensione nominale - 200 V
Corrente nominale - 1.1 A
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4547648493642
Codice prodotto
OMRR88MG10030HBS2
Cod. produttore
R88MG10030HBS2
Produttore
OMR
Tipologia:
Altro
Tensione nominale:
200 V
Corrente nominale:
1.1 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di fasi:
3
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.1 kW
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
3000 1/min
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tipologia costruttiva:
IM 3001 (B5)
Classe di efficienza del motore:
Altro
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
40 mm
Coppia nominale:
0.32 Nm
Cuscinetto:
Altro
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
-8888 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
-8888 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):
no
Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Senza
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Metodo di raffreddamento:
Aria
Esecuzione estremità di albero:
Chiave
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Senza