OMRON - OMRR88M1M60020CBS2 SERVOMOT 1S 400V 600W 2000RPM ABS FRENO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.6 kW
Tensione nominale - 400 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 2000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4549734165198
Codice prodotto
OMRR88M1M60020CBS2
Cod. produttore
R88M1M60020CBS2
Produttore
OMR
Modello:
Altri
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.6 kW
Tensione nominale:
400 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
2000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
1.6 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di costruzione:
IM 3001 (B5)
Grado di protezione (IP):
IP67
Coppia nominale:
2.86 Nm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Esecuzione estremità albero:
Chiave
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
100 mm
Metodo di raffreddamento:
Aria
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
-8888 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
-8888 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...40 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Nessuno