OMRON - OMRR88DKN15HECT Servo G5 ECT 220V 1.5kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Correne nominale di impiego Ie - 8.1...14.2 A
Modulo di rilevamento tensione - no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 170...264 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V
Modulo di rilevamento corrente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583021365
Codice prodotto
OMRR88DKN15HECT
Cod. produttore
R88DKN15HECT
Produttore
OMR
Correne nominale di impiego Ie:
8.1...14.2 A
Modulo di rilevamento tensione:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
170...264 V
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
0...0 V
Modulo di rilevamento corrente:
no
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
170...264 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Tipo di connessione:
Altri
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite, con contatto:
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
170...264 V
Numero uscite elettroniche:
3
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V
Numero di ingressi digitali:
8
Ingresso per collegamento termistore:
no
Ingresso per dispersione a terra:
no
Ingresso per sensori di temperatura analogici:
no
Funzione di commutazione:
Bistabile
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Altri
Tipo di interfaccia:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
170...264 V
Tipo di tensione misurabile:
AC
Larghezza:
86 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
242 mm