pagina iniziale

OMRON - OMRR88AFIK104SE SERVO- FILTRO G5 DA 400 W 220V

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88AFIK104SE SERVO- FILTRO G5 DA 400 W 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Adatto come filtro du/dt - no

  • Adatto come filtro anti-interferenze radio -

  • Adatto come blocco frequenza audio - no

  • Frequenza di clock nominale - -8888 kHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583963375

Codice prodotto

OMRR88AFIK104SE

Cod. produttore

R88AFIK104SE

Produttore

OMR

Adatto come filtro sinusoidale:

no

Adatto come filtro du/dt:

no

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Frequenza di clock nominale:

-8888 kHz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

230 V

Corrente nominale in AC:

4.1...4.1 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

-8888 A

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 400 W - 220 monofase